グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 鉢・プランター・ポット
グリーンハウスの 鉢・ポット
カラーリボンバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14832417
品番
5092-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
大人気リボンバスケットにカラフルバージョンが登場しました。
2023年総合カタログスタンダード商品です。
使いやすさはそのままに空間の彩に大活躍です。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
号数:連4×2
適合
1
材質
木(杉)、綿
寸法(mm)
280×165×高さ125
色
ブルー
対応
ライナー:あり、底穴:なし
注意
※2023年GREENHOUSE総合カタログ、39ページ掲載の商品です。