3/22より値下げ!現場を応援
グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 鉢・プランター・ポット
グリーンハウスの 鉢・ポット
カラーリボンバスケット L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14832426
品番
5093-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
¥
899
バスケットに入れる
大人気リボンバスケットにカラフルバージョンが登場しました。
2023年総合カタログスタンダード商品です。
使いやすさはそのままに空間の彩に大活躍です。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
号数:寄3×3
材質
木(杉)、綿
寸法(mm)
径215×高さ105
色
オレンジ
対応
ライナー:あり、底穴:なし
注意
※2023年GREENHOUSE総合カタログ、61ページ掲載の商品です。