アイデアBAG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14832557 品番30cmx30cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

野菜や果実の収穫に折りたたんで収納できる軽くて便利な万能バッグです。
約200gと軽量で、肩が痛くなりにくい肩当てチューブ付きです。
補強ベルト加工を施してあり、丈夫です。
収納に場所をととらない折り畳みタイプです。

用途野菜や果実の収穫・農作業道具入れ・家庭菜園など。 材質本体・ロープ;ポリプロピレン,骨組み;鉄線,ホースチューブ;PVC 茶色 質量(g)(約)200 サイズ(cm)(約)直径30×高さ30 長さ(cm)持ち手ロープ:(約)120
注意
※火気に近づけないでください。
※刃物や先端が鋭利なものを入れると破袋する場合がございます。
※屋外に長期放置しますと強度劣化を起こし破袋する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする