外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14833598 品番KSW-LH120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。
その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。
あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。

型式KSW-LH120 寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2 質量(kg)0.5 外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H) ラベル幅最大118mm 方向巻取り:表/裏巻き兼用 径(mm)ラベル:最大200
注意
※他社プリンタでご使用される場合、ラベルプリンタ後方に外置きでお使いいただく形となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする