soware
sowareの 肥料・液肥・培養土
sowareの 培養土
sowareの 用土
かたまるくん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14833625
品番
300ml
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
表面に水を霧吹きでかけると乾燥後かたまります。高温で焼成してあるため清潔です。適用植物:多肉植物 サボテンの寄せ植えに原材料:セラミック 糊成分:ポリ塩化ビニール メチルセルロース
成分
セラミック 糊成分:ポリ塩化ビニール メチルセルロース
材質
セラミック 糊成分:ポリ塩化ビニール メチルセルロース
幅(mm)
140
寸法(mm)
幅140×奥行き60×高さ190
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
190
奥行(mm)
60