水のお留守番

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14833659 品番50g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

吸水ポリマーを土に混ぜ合わせることで水やり後150〜200倍に吸収し土の乾燥に伴い水を徐々に土に戻します。
水やり回数が軽減でき、節水に役立ちます。
土1Lに対して1g混ぜるだけです。

付属品計量スプーン(約3g)。 材質高分子吸水ポリマー。 寸法(mm)90×20×145 質量(kg)0.05 保水率(%)水を150〜200倍に吸収。 使用量目安:園芸用土1リットルに対し1グラム。 培養時間土50L分。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする