大宮グリーンサービス
大宮グリーンサービスの 肥料・液肥・培養土
大宮グリーンサービスの 培養土
大宮グリーンサービスの その他草花・鉢花用培養土
水のお留守番
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14833668
品番
150g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
吸水ポリマーを土に混ぜ合わせることで水やり後150〜200倍に吸収し土の乾燥に伴い水を徐々に土に戻します。
水やり回数が軽減でき、節水に役立ちます。
土1Lに対して1g混ぜるだけです。
用途
土の水分補給
付属品
計量スプーン(約3g)。
材質
高分子吸水ポリマー。園芸用品 散水用品 保水材
保水率(%)
水を150〜200倍に吸収。
使用量
目安:園芸用土1リットルに対し1グラム。
培養時間
土50L分。