スギモト産業
スギモト産業の 処置・手術
スギモト産業の 手術室用品
スギモト産業の 消毒盤台
ステンレス消毒盤台(メーヨー型)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14834018
品番
OP-44
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製の消毒盤台です。
その他
トレーサイズ:W500×D350×H30mm
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)
Φ50
サイズ(mm)
昇降:800〜1200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません