10.8V充電式コンパクト軽量ブレードグラストリマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14834070 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060〜1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ
波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的

仕様
●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550〜720×幅170×高さ880〜1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5〜40℃
(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh
(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10〜15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。 バッテリー容量(Ah)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする