用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)
仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5〜40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10〜35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1
バッテリー容量(Ah)2