RSAK1806-24Q スーパーエース高速度用RSAK 日本レヂボン 14834596

メイン画像

スーパーエース高速度用RSAK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度【研削研磨】24(#)
硬度Q
内容量1箱(25枚)注文コード14834596品番RSAK1806-24Q
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

レヂボンスーパーエースの高速度用タイプです。
ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。
ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
高速度研削用。
トラスコ品番852-4630材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度【研削研磨】24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480硬度Q最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする