曜日別特売
KB-4A グリーン ラスティーパレット(観音扉付) ナンシン 14835741

KB-4A グリーン ラスティーパレット(観音扉付) ナンシン 14835741
KB-4A グリーン ラスティーパレット(観音扉付) ナンシン 14835741
KB-4A グリーン ラスティーパレット(観音扉付) ナンシン 14835741
KB-4A グリーン ラスティーパレット(観音扉付) ナンシン 14835741

ラスティーパレット(観音扉付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)950×800×1700
キャスター2輪自在ストッパー付/2輪固定
内容量1台注文コード14835741品番KB-4A グリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

観音扉付。
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
ラスティパレットのスタンダードモデル。
本体色;グリーン。底板;スチール。
ネスティング収納が可能。
看板1枚が付属されております。
キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。

材質(底板)スチールグリーン積載荷重(kg)500キャスター2輪自在ストッパー付/2輪固定使用キャスター旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ 固定車 SKC-150 CBC(NRB) 2コキャスター径(Φmm)150外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)950×800×1700内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)890×740×1470自重(kg)約59
注意
※黒板(無地)が標準付属されております。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※配達場所によっては配送出来ない場合がございます。
※メーカー直送品による梱包なしでの出荷になります。
※輸送時に多少の塗装剥がれが生じる場合がございますが、品質に問題はございませんので予めご了承くださいませ。
※代表画像を使用しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする