※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-P-3C アイボリー ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835908 RC-P-3C アイボリー ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835908 RC-P-3C アイボリー ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835908 RC-P-3C アイボリー ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835908 RC-P-3C アイボリー ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 14835908

ラスティーパレット 底板樹脂タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700 タイプC キャスター2輪自在ストッパー付/2輪自在 注文コード14835908 品番RC-P-3C アイボリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は外形寸法・タイプ・キャスターなど8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)41 アイボリー 材質(本体)スチール タイプC 積載荷重(kg)500 キャスター2輪自在ストッパー付/2輪自在 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700 使用キャスター旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ 旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ 間口(mm)外寸/内寸850/785 奥行(mm)外寸/内寸650/595 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 積載荷重(daN)500 積載荷重N(kgf)510 材質(荷台)樹脂 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)785×595×1450
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする