※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
200
車輪幅W(mm)
64
注文コード
14836057
品番
FD-200X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・車輪径・車輪幅W
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
車軸径(mm)
25
許容荷重(N[kgf])
3300[336.6]
材質
【車輪】ゴム、【ホイル】鋳鉄
ボス幅H(mm)
70
使用軸受
B入り
車輪幅W(mm)
64
車輪径D(Φmm)
200
車軸径d(mm)
25