ミニミニレジンポット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14836407 品番 3770-A パンダ
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

一寸ポットがピッタリ入る小さな小さな仲間たちです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
たくさん並べると、おしゃべりしているようで癒されます。

用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴なし 材質ポリレジン樹脂 タイプパンダ 内寸(mm)直径38×高さ35 使用可能ポット1号 サイズ(mm)幅50×奥行55×高さ48
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、130ページの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする