グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 鉢・プランター・ポット
グリーンハウスの 鉢・ポット
ミニミニレジンポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14836425
品番
3770-D ヒヨコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
一寸ポットがピッタリ入る小さな小さな仲間たちです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
たくさん並べると、おしゃべりしているようで癒されます。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴なし
材質
ポリレジン樹脂
タイプ
ヒヨコ
内寸(mm)
直径38×高さ35
使用可能ポット
1号
サイズ(mm)
幅68×奥行56×高さ42
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、130ページの商品です。