ブリキマンポット M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14836538 品番 2786-B-Y イエロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

にっこりスマイルとブラブラ手足が可愛いブリキマンシリーズです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
植物を植えるだけでなく小物入れやペン立てとしてもお使い頂けます。

用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴あり,ライナー付き 材質ブリキ,木 イエロー 使用可能ポット3号用 サイズ(mm)直径105×高さ95
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、58ページの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする