ナチュラルブリキポット SS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14836626 品番3140-E ラウンド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
どんなグリーン・お花にもよく合います。

用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴あり,ライナー付き 材質ブリキ ホワイト タイプラウンド 使用可能ポット2号用 サイズ(mm)直径80×高さ65
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、103ページの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする