グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 花瓶
ナチュラルブリキポット S
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14836660
品番
3141-C オーバル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
どんなグリーン・お花にもよく合います。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
ブリキ
色
ホワイト
タイプ
オーバル
使用可能ポット
連鉢用(3号×2)
サイズ(mm)
幅210×奥行110×高さ95
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、103ページの商品です。