グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 花瓶
ナチュラルブリキポット M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14836669
品番
3142-B サークル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
どんなグリーン・お花にもよく合います。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
ブリキ
色
ホワイト
タイプ
サークル
使用可能ポット
寄鉢用(3.5号×3)
サイズ(mm)
直径225×高さ105
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、103ページの商品です。