ナチュラルブリキポット L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14836678 品番 3144-A カベカケ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
どんなグリーン・お花にもよく合います。

用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴あり,ライナー付き 材質ブリキ ホワイト タイプ壁掛け 使用可能ポット3.5号 サイズ(mm)幅135×奥行110×高さ90(195)
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、104ページの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする