グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 花瓶
フレンチシルバーブリキ M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14836730
品番
3389-C ラウンド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
鉢底に穴が開いていて、ライナー付きです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
ブリキ
タイプ
ラウンド
使用可能ポット
3.5号
サイズ(mm)
直径125×高さ105
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、106ページの商品です。