グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 花瓶
フレンチシルバーブリキ M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14836775
品番
3396-A フックツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
鉢底に穴が開いていて、ライナー付きです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
ブリキ
タイプ
フック付
使用可能ポット
3.5号
サイズ(mm)
直径125×高さ105
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、106ページの商品です。