フレンチシルバーブリキ S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14836791 品番3396-B フックツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
鉢底に穴が開いていて、ライナー付きです。

用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴あり,ライナー付き 材質ブリキ タイプフック付 使用可能ポット3号 サイズ(mm)直径110×高さ95
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、106ページの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする