グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 花瓶
フラワーウッドボックス M
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14836809
品番
3901-A-BK スクエア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
品のある木製ボックスは、ワンランク上の贈り物にピッタリです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
お花や多肉植物などをたっぷり詰めて飾れます。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
木
色
ブラック
サイズ(mm)
幅135×奥行135×高さ65/100
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、113ページの商品です。