グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 花瓶
フラワーウッドボックス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14836818
品番
3902-BR ワイドSQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
品のある木製ボックスは、ワンランク上の贈り物にピッタリです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
お花や多肉植物などをたっぷり詰めて飾れます。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
木
色
ブラウン
サイズ(mm)
幅195×奥行90×高さ53/85
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、113ページの商品です。