グリーンハウス
グリーンハウスの 店舗運営用品
グリーンハウスの 置き物/インテリア小物/収納
バースデークリップピック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14836845
品番
3979 ケーキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
フラワーアレンジなどのアクセントに最適です。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
背面にクリップが付いているので、メッセージカードなどがはさめます。
用途
フラワー/ガーデンピック。
仕様
クリップ付き
材質
木,竹
タイプ
平面
サイズ(mm)
幅45×奥行15×53(400)
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、140ページの商品です。