グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 鉢・プランター・ポット
グリーンハウスの 鉢・ポット
ナチュラルスライスバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14836870
品番
4302 オーバル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
無塗装の木の皮のぬくもりを生かしたポットです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
布製のリボンを掛けてナチュラルな雰囲気に仕上げました。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴なし,ライナー(水漏れを防ぐための透明ビニールポット)付き
材質
木,ポリプロピレン
種類
オーバル
使用可能ポット
連鉢用(3.5号ポットが2個)
サイズ(mm)
215×155×120高さ
注意
※素材の特性上、木の節が入る場合がありますが、あらかじめご了承ください。
※全て手作業で塗装しておりますので、1点ずつ風合いがそれぞれ異なります。
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、63/112ページの商品です。