グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 鉢・プランター・ポット
グリーンハウスの 鉢・ポット
グレイスフルグリーンポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14836879
品番
4358-A ラウンドLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
深いブルーグリーンとシャビーな金色の汚しにこだわりました。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
お花の美しさを引き立てる、特別感のあるシリーズです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー(水漏れを防ぐための透明ビニールポット)付き
材質
ブリキ,麻紐
種類
ラウンドLL
使用可能ポット
6号用(6号ポットが1個)
サイズ(mm)
直径205×190高さ
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、102ページの商品です。