グレイスフルグリーンポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14836888 品番4358-C ラウンドM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

深いブルーグリーンとシャビーな金色の汚しにこだわりました。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
お花の美しさを引き立てる、特別感のあるシリーズです。

用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴あり,ライナー(水漏れを防ぐための透明ビニールポット)付き 材質ブリキ,麻紐 種類ラウンドM 使用可能ポット4号用(4号ポットが1個) サイズ(mm)直径150×125高さ
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、102ページの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする