グリーンハウス
グリーンハウスの プランター・鉢
グリーンハウスの 鉢・プランター・ポット
グリーンハウスの 鉢・ポット
スタイリシュブリキポットLL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14836949
品番
4362-A-AIラウンド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モノトーンの器に、高級感のある金色のロゴを施しました。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
シンプルでどんな植物にも合わせやすいデザインです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー(水漏れを防ぐための透明ビニールポット)付き
材質
ブリキ
色
アイボリー
使用可能ポット
5号用(5号ポットが1個)
サイズ(mm)
直径175×160高さ
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、104ページの商品です。