日本マタイ
日本マタイの ビニールハウス・温室
日本マタイの 補修用テープ
ペッタリ君
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14837001
品番
ポケット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ペッタリ君ポッケトタイプです。
手で簡単に切れて、ビニールに強力に接着します。
用途
濃ビ・農ポリ補修用テープ。
材質
ポリエチレン
色
透明
サイズ
80mm×10m巻