ダイオネットP 2626

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14837037 品番145CMX30M グレイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

張りやすく、カッター切りもできます。
サッシメーカー品では最も使われているネットです。

用途住宅用防虫網。 材質耐候性ポリプロピレン グレー 長さ(m)30 幅(cm)145 メッシュ26×26 網目(mm)0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする