クラウンネット 24メッシュ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14837116 品番 100CMX2.5Mグレイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。
18メッシュ(一般の網戸)比約2倍のハイメッシュです。

用途網戸張り替え用防虫網。 材質ポリプロピレン グレー 長さ(m)2.5 幅(cm)100 メッシュ24×24 網目(mm)0.84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
網戸の貼替
医療・福祉・介護関連業

対象箇所の網戸が一般的な900o幅より大きく、ホームセンター等で見かける網戸用の補修網では施工が難しい(余裕が左右で5oもない)状態でした。 こちらの網は幅広で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする