イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 窓まわり
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 網戸
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 網戸関連商品
スーパースリム 26メッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14837150
品番
145CMX2.5Mグレイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。
風通しと更なる防虫効果にこだわった高機能ネットです。
用途
網戸張り替え用防虫網。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
長さ(m)
2.5
幅(cm)
145
メッシュ
26×26
網目(mm)
0.78