曜日別特売
100CMX2.5M BK クラウンネット 24メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成) 14837168

100CMX2.5M BK クラウンネット 24メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成) 14837168
100CMX2.5M BK クラウンネット 24メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成) 14837168

クラウンネット 24メッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブラック
長さ(m)2.5
内容量1本注文コード14837168品番100CMX2.5M BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。
18メッシュ(一般の網戸)比約2倍のハイメッシュです。

用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリプロピレンブラック長さ(m)2.5幅(cm)100メッシュ24×24網目(mm)0.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 網戸の貼替
医療・福祉・介護関連業

対象箇所の網戸が一般的な900㎜幅より大きく、ホームセンター等で見かける網戸用の補修網では施工が難しい(余裕が左右で5㎜もない)状態でした。 こちらの網は幅広で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする