網戸用犬猫出入り口

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14837195 品番PD3035コガタケンヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

室内枠と本体を網戸に挟み、固定ねじで簡単に取付けられるペット専用の扉です。
磁石の力で自然に閉まります。
軽い力で開閉でき、振り幅も大きいのでペットもラクラク通り抜けできます。

用途網戸専用出入口(小型犬用)。 仕様小型犬用,樹脂ネット網戸専用 材質枠(2枚);ABS樹脂,ネオジウム磁石/ドア;ポリカーボネート樹脂/金具;スチール/ネジ8本;ステンレス 使用工具手回しドライバ(2番)・カッターナイフ 外形寸法(cm)縦35×横30×厚1.2 寸法(cm)開口:縦29×横26
注意
※ペットの大きさにより使用できない場合がありますので必ずご確認の上、ご使用ください。
※不当に力を加えたり、薬品・薬剤がかからないようにしてください。シンナー・アルコール・ベンジン・トイレ用洗剤及びナイロンタワシ等は製品を傷めますので使用しないでください。
※強風時や長時間使わない時などにドアがサッシに触れ破損する事が考えられますのでご注意ください。
※サッシの開閉時に本製品のドアがサッシに触れ破損することが考えられますのでサッシの開閉には十分ご注意ください。
※ドアの開口部において外部からの侵入の可能性があるため十分ご注意ください。
※本製品の用途以外の使用、取付けや改造による事故や破損・故障等につきましては、メーカーでは一切その責任は負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする