イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 窓まわり
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 網戸
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 網戸関連商品
網押えゴム ブロンズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14837220
品番
3.5MMX300M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
網戸用の網押えゴム300m巻です。
網戸用の網押えゴム300m巻です。
用途
アルミ網戸用網押えゴム。
幅(mm)
3.5
色
ブロンズ
長さ(m)
300