イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 窓まわり
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 網戸
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 網戸関連商品
網押えゴム ブロンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14837229
品番
4.5MMX300M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
網戸用の網押えゴム300m巻です。
網戸用の網押えゴム300m巻です。
用途
アルミ網戸用網押えゴム。
幅(mm)
4.5
色
ブロンズ
長さ(m)
300