菜園用防虫ネット0.75mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14837265 品番 1.5X5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

約0.75mmの細かい網目により、更なる防虫性を実現し、しかも極細糸を使用することにより通気性も確保した、ワンランク上の防虫ネットです。
張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。
太陽の光を約90%通し網の上から散水もできるので、播種から収穫まで取り外し不要です。
トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。
減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウトします。

用途菜園用防虫ネット。 材質ポリエチレン 寸法(m)1.5×5 目合い(mm)約0.75
注意
※より効果を高めるために、害虫駆除後ネットを張り込む場合は裾を土に埋めるなどして、なるべく隙間の出ないように設置してください。
※盛夏で高熱が続くと、高温による生育障害の恐れがあります。
※ネットの設置前に、しっかりと害虫駆除を行ってください。
※ネット設置後も引き続き作物をよく観察し、必要に応じて害虫駆除を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする