イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 窓まわり
イノベックス(旧:ダイオ化成)の シート・フィルム類
ダイオベール シルバーグレイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14837281
品番
80CMX3.6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベランダや小窓の桟に取り付ける目隠し用スクリーンです。
付属のロープでしばるだけで簡単に取り付けられます。
丈夫で長持ちします。
用途
ベランダ目隠し用スクリーン。
材質
ポリエチレン
色
シルバーグレー
長さ(m)
3.6
高さ(cm)
80