日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防獣ネット
侵入防止10Mセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14837317
品番
シチュウ・トメグツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ネット10mと支柱、固定用パッカーが1セットになっています。
初めてお使いになる方でも簡単に無駄なく小動物侵入防止用ネットを張ることができます。
用途
小動物侵入防止用ネット。
付属品
パッカー10個
仕様
10m長さ用
適合
ネット:12×8mm目1×10m、止め具:19mm径用
材質
ネット・パッカー;ポリエチレン,支柱;スチール,スプリング部;スチール
色
グリーン
支柱
19mm径×130cm