日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防鳥ネット
強力防鳥網
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14837378
品番
1.8MX54M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
大切な農作物を鳥から守ります。
強力防鳥網です。
用途
菜園へのスズメやヒヨドリ被害防止用。
仕様
張ヒモ付
材質
ポリエチレン
色
ブルー
寸法(m)
1.8×54(側面用)
目合い(mm)
30目