曜日別特売
1.8mX2.7m シロ ホワイトメッシュシート 日本マタイ 14837536

1.8mX2.7m シロ ホワイトメッシュシート 日本マタイ 14837536
1.8mX2.7m シロ ホワイトメッシュシート 日本マタイ 14837536

ホワイトメッシュシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14837536品番1.8mX2.7m シロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

防雪・建築養生・飛散防止に最適です。
伸び縮みが少なく、硬くなりにくいネットです。
設置に便利なハトメ付(約30cmピッチ)です。

用途防雪、建築養生、飛散防止に利用できるメッシュシート。仕様防炎性能試験合格品材質本体;ポリプロピレン,ハトメ;アルミ,周囲ロープ;ポリプロピレンサイズ約1.8m×2.7m
注意
※伸縮性のある素材で作られているため、若干サイズが表記と異なる場合があります。
※火気に近づけないでください。
※製品の懸吊布材や墜落防止用布材・或いはハンモックとしての使用はしないでください。破れて墜落や転落などの人身事故につながる恐れがあります。シート基材やハトメ部分に荷重や負担のかかる設置やご使用はしないでください。破損や脱落の危険があります。火気や火花発生の近傍での使用はしないでください。火災の恐れがあります。また、60度を超える高温物の接触はシートの物性低下や溶断が発生する恐れがあります。物品のとがった部位に接触するとシートが破損する恐れがありますのでご注意ください。
※再塗装を行った車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。塩素系薬品により、脱色及び劣化が生じる場合があります。長期間のご使用には定期的にシートに破損がないかご確認ください。日光にさらされますと、シートの強度が損なわれることがあります。廃棄処分には、お手数ですが全周囲のアルミ製ハトメ部分を切り離してください。ごみ分別にご協力くださいますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする