日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
キュウリネット 24cm目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14837606
品番
1.8MX36M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。
通風、採光が良く、良果が得られます。
摘芯、整枝、誘引がらくです。
網糸は強く、くさらないです。
品質は抜群、安心して使用できます。
用途
きゅうりネット。
材質
ポリエチレン
色
中網(白),両端(緑)
寸法(m)
1.8×36
目合い(cm)
24菱目