Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの コネクタ/変換ケーブル
Vodaviewの Lightning変換アダプタ
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
Lightning(オス)-USB Type-A2.0(メス)
注文コード
14837789
品番
VV-LNUA-W
参考基準価格(税別)
¥1,418
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ― iPhone/iPad 対応
仕様
USB Type-Aポート:480Mbps対応
色
ホワイト
コネクタ形状
Lightning(オス)-USB Type-A2.0(メス)
対応機種
Lightning対応 スマートフォン・タブレット
全長(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
Lightning対応変換アダプタ