神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名表示板
男女マーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
男:黒色
注文コード
14837929
品番
SK-16T-1 男マーク
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両面テープ
その他
男マーク
材質
アクリル樹脂(乳白)5mm
色
男:黒色
寸法H(mm)
100
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
60
仕上
シルク印刷