段差プレート センターパーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14837981 品番 SK-DSP-1GR
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

駐車スペースへの段差を解消
10cmの段差を解消、樹脂製で滑りにくくスムーズな車のアプローチが可能です。
再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。
底面は流水を考慮した溝形状です。
付属ボルトで左右連結が可能です。
5t車未満でご使用ください。

仕様センターパーツ 材質ポリプロピレン(再生樹脂) グレー 寸法H(mm)102 寸法D(mm)275 寸法W(mm)605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする