曜日別特売
SK-SPN-1F 無地 室名札 平付型 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838157

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-SPN-1F 無地 室名札 平付型 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838157
SK-SPN-1F 無地 室名札 平付型 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838157

室名札 平付型 無地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)61
寸法W(mm)253
内容量1枚注文コード14838157品番SK-SPN-1F 無地
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

平付型の室名札です。

仕様平付型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法H(mm)61寸法D(mm)13寸法W(mm)253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする