角化粧プレート SW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14838629 品番SK-22-1
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥47
販売価格(税別)
43

※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505

仕様角型化粧プレート 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 寸法H(mm)80 寸法D(mm)3 寸法W(mm)49 穴寸法(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする